Základní deska s drážkou

Artiklové číslo: 375543
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 130 mm
Šířka B 125 mm
Výška H 50 mm
Průměr upínacího pouzdra 18 mm
Počet upínacích hrnců 2 ks
Tolerance ±0,1
Materiál ocel
Druh produktu Základní deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375543
EAN / GTIN 4020772375546
Číslo výrobce 375543
L-číslo L30130 507
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Základní deska s drážkou, kompletní s montážní sadou. Upevnění pomocí šroubů min. Pevnostní třída 10,9.

Charakteristika:

  • Velikost: M16x18
  • Drážka: 18
  • H ±0,1
    : 50
  • Š: 125
  • E1: 40
  • E2: 90
  • G: M16
  • L: 130
  • R: 100
  • hmotnost: 4864 g