Placă de bază cu canelură

Cod articol.: 375543
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime L 130 mm
Lăţime B 125 mm
Înălţime H 50 mm
Diametru vas de strângere 18 mm
Număr de flanşe de strângere 2 buc.
Toleranţă ±0,1
Material oțel
Tip produs Placă de bază

Identificare și clasificare

Cod articol 375543
EAN / GTIN 4020772375546
Număr producător 375543
L-Număr L30130 507
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Placă de bază cu canelură, completă cu kit de montare. Fixare cu ajutorul șuruburilor clasa de rezistență minimă 10,9.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M16x18
  • Canelură: 18
  • H ±0,1
    : 50
  • B: 125
  • E1: 40
  • E2: 90
  • G: M16
  • L: 130
  • R: 100
  • greutate: 4864 g