Piastra base con scanalatura

Codice art.: 375543
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza L 130 mm
Larghezza B 125 mm
Altezza H 50 mm
Diametro unità di serraggio 18 mm
Numero unità di serraggio 2 pz.
Tolleranza ±0,1
Materiale acciaio
Tipo di prodotto Piastra base

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375543
EAN / GTIN 4020772375546
Codice del produttore 375543
Numero-L L30130 507
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Piastra di base con scanalatura, completa di kit di montaggio. Fissaggio mediante viti classe di resistenza min. 10.9.

Proprietà:

  • Dimensione: M16x18
  • Scanalatura: 18
  • H ±0,1
    : 50
  • B: 125
  • E1: 40
  • E2: 90
  • G: M16
  • L: 130
  • R: 100
  • peso: 4864 g