Bundplade med rille

Art.-nr.: 375543
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 130 mm
Bredde B 125 mm
Højde H 50 mm
Diameter, spændepotte 18 mm
Antal spændetoppe 2 stk.
Tolerance ±0,1
Materiale stål
Produkttype Basisplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375543
EAN/GTIN 4020772375546
Producentnummer 375543
L-nummer L30130 507
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beschreibung:

Basisplatte mit Nut, komplett mit Befestigungssatz. Befestigung mittels Schrauben min. Festigkeitsklasse 10.9.

Merkmal:

  • Größe: M16x18
  • Nut: 18
  • H ±0,1
    : 50
  • B: 125
  • E1: 40
  • E2: 90
  • G: M16
  • L: 130
  • R: 100
  • Gewicht: 4864 g