Placa base con ranura

Número de artículo: 375543
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud L 130 mm
Anchura B 125 mm
Altura H 50 mm
Diámetro del mandril de sujeción 18 mm
Número de discos de sujeción 2 ud.
Tolerancia ±0,1
Material acero
Tipo de producto Placa base

Identificación y clasificación

Número de artículo 375543
EAN / GTIN 4020772375546
Número del fabricante 375543
Número L L30130 507
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Placa base con ranura, completa con kit de montaje. Fijación por medio de tornillos min. Resistencia clase 10.9.

Característica:

  • Tamaño: M16x18
  • Ranura: 18
  • H ±0,1
    : 50
  • An: 125
  • E1: 40
  • E2: 90
  • G: M16
  • L: 130
  • R: 100
  • Peso: 4864 g