Osnovna plošča z utorom

Št. art.: 375543
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina 130 mm
Širina 125 mm
Višina 50 mm
Premer napenjalnega lonca 18 mm
Število vpenjal 2 kos
Toleranca ±0,1
Material jeklo
Vrsta izdelka Osnovna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375543
EAN/GTIN 4020772375546
Številka proizvajalca 375543
L-število L30130 507
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Osnovna plošča z utorom, skupaj z montažnim kompletom. Pritrditev z vijaki Najmanjša trdnost razreda 10.9.

Lastnosti:

  • Velikost: M16x18
  • Utor: 18
  • H ±0,1
    : 50
  • B: 125
  • E1: 40
  • E2: 90
  • G: M16
  • L: 130
  • R: 100
  • Masa: 4864 g