Plaque de base avec rainure

Réf.: 375543
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 130 mm
Largeur B 125 mm
Hauteur H 50 mm
Diamètre plot de serrage 18 mm
Nombre de plots de serrage 2 pc.
Tolérance ±0,1
Matériau acier
Type de produit Plaque de base

Identification et classification

Référence article 375543
EAN / GTIN 4020772375546
Réf. fabricant 375543
Article hors catalogue L30130 507
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Plaque de base avec rainure, complète avec kit de montage. Fixation au moyen de vis moins classe de résistance 10.9.

Caractéristique(s):

  • Réf.: M16x18
  • Rainure: 18
  • H ±0,1
    : 50
  • B: 125
  • E1: 40
  • E2: 90
  • G: M16
  • L: 130
  • R: 100
  • Poids: 4864 g