Mata adapterowa z gumy

Nr art.: 375485
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie luzem
Kolor Czerwony
Długość 15 cm
Szerokość 150 mm
Grubość 4 mm
Masa 0,11 kg
Materiał Miękkie PVC
Powierzchnia gładki
Wersja Docięcie
Rodzaj produktu Gładka mata gumowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375485
EAN / GTIN 4020772375485
Numer producenta 375485
Numer L L30110 101213
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Mata adapterowa z gumy, materiał: Miękkie PVC.

Cecha szcz.:

  • Wymiary: 150x150 mm
  • Grubość materiału ±0,3: 4 mm
  • Masa: 110 g