Gumijasta podloga za adapter

Št. art.: 375485
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Embalaža ohlapno
Barva rdeča
Dolžina 15 cm
Širina 150 mm
Debelina 4 mm
Masa 0,11 kg
Material mehki PVC
Površina gladka
Izvedba razrez
Vrsta izdelka gladka gumijasta podloga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375485
EAN/GTIN 4020772375485
Številka proizvajalca 375485
L-število L30110 101213
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Guma adapterja, material: Mehki PVC.

Lastnosti:

  • Mere: 150x150 mm
  • debelina materiala ±0,3: 4 mm
  • Masa: 110 g