Tappetino adattatore in gomma

Codice art.: 375485
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Imballaggio singoli
Colore rosso
Lunghezza 15 cm
Larghezza 150 mm
Spessore 4 mm
Peso 0,11 kg
Materiale PVC morbido
Superficie liscia
Esecuzione Ritaglio
Tipo di prodotto Tappetino di gomma liscio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375485
EAN / GTIN 4020772375485
Codice del produttore 375485
Numero-L L30110 101213
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tappetino adattatore in gomma, materiale: PVC morbido.

Proprietà:

  • Dimensioni: 150x150 mm
  • spessore materiale ±0,3: 4 mm
  • Peso: 110 g