Covoraș adaptor din cauciuc

Cod articol.: 375485
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual
Culoarea roşu
Lungime 15 cm
Lăţime 150 mm
Concentrație 4 mm
Greutate 0,11 kg
Material PVC moale
Suprafaţă neted
Execuție Tăiere
Tip produs Covoraş neted de cauciuc

Identificare și clasificare

Cod articol 375485
EAN / GTIN 4020772375485
Număr producător 375485
L-Număr L30110 101213
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Covoraș adaptor din cauciuc, material: PVC moale.

Caracteristică:

  • Dimensiune: 150x150 mm
  • Grosime material ±0,3: 4 mm
  • Greutate: 110 g