Pryžová přechodová podložka

Artiklové číslo: 375485
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Barva červená
Délka 15 cm
Šířka 150 mm
Tloušťka 4 mm
Hmotnost 0,11 kg
Materiál Měkké PVC
Povrch hladká
Provedení Přířez
Druh produktu Hladká gumová rohož

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375485
EAN / GTIN 4020772375485
Číslo výrobce 375485
L-číslo L30110 101213
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Přechodová podložka guma, materiál: Měkké PVC.

Charakteristika:

  • Rozměry: 150x150 mm
  • tloušťka materiálu ±0,3: 4 mm
  • Hmotnost: 110 g