• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adaptermatte Gummi

Artikel-Nr.: 375485
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung lose
Farbe rot
Länge 15 cm
Breite 150 mm
Stärke 4 mm
Gewicht 0,11 kg
Material Weich-PVC
Oberfläche glatt
Ausführung Zuschnitt
Produktart glatte Gummimatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375485
EAN / GTIN 4020772375485
Herstellernummer 375485
L-Nummer L30110 101213
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Adaptermatte Gummi, Werkstoff: Weich-PVC.

Merkmal:

  • Abmessung: 150x150 mm
  • Materialdicke ±0,3: 4 mm
  • Gewicht: 110 g