Gummimåtte

Art.-nr.: 375485
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Emballage løs
Farve rød
Længde 15 cm
Bredde 150 mm
Tykkelse 4 mm
Vægt 0,11 kg
Materiale blød pvc
Overflade glat
Udførelse tilskæring
Produkttype glat gummimåtte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375485
EAN/GTIN 4020772375485
Producentnummer 375485
L-nummer L30110 101213
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Adaptermåtte gummi, materiale: Blød PVC.

Egenskab:

  • Mål: 150x150 mm
  • materialetykkelse ±0.3: 4 mm
  • Vægt: 110 g