Tapis adaptateur en caoutchouc

Réf.: 375485
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Emballage En vrac
Couleur Rouge
Longueur 15 cm
Largeur 150 mm
Epaisseur 4 mm
Poids 0,11 kg
Matériau pVC souple
Surface lisse
Exécution découpe
Type de produit tapis en caoutchouc lisse

Identification et classification

Référence article 375485
EAN / GTIN 4020772375485
Réf. fabricant 375485
Article hors catalogue L30110 101213
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tapis adaptateur en caoutchouc, matériau: PVC souple.

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 150x150 mm
  • épaisseur du matériau ±0,3: 4 mm
  • Poids: 110 g