Adaptador de goma mat

Número de artículo: 375485
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje sueltos
Color rojo
Longitud 15 cm
Anchura 150 mm
Espesor 4 mm
Peso 0,11 kg
Material PVC blando
Superficie liso
Modelo Recorte
Tipo de producto Estera de goma lisa

Identificación y clasificación

Número de artículo 375485
EAN / GTIN 4020772375485
Número del fabricante 375485
Número L L30110 101213
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Adaptador de goma mat, material: PVC blando.

Característica:

  • Medida: 150x150 mm
  • grosor del material ±0,3: 4 mm
  • peso: 110 g