Śruba dociskowa z kulką

Nr art.: 374454
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby 6-kąt
Wysokość łba k 11,6 mm
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 25 mm
Rozmiar gwintu d1 M8
Wersja Z elementem dociskowym
Profil czopu lub gniazda wejściowego 6-kąt zewnętrzny
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 13 mm
Skok gwintu P 1,25 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Wersja chwytowa Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal
Maks. zalecany moment dokręcania 25 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 374454
EAN / GTIN 4020772374457
Numer producenta 374454
Numer L L30130 659
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Śruba dociskowa z kulką, regulowana, gładka, z nakrętką zgodną z normą ISO 4035.
Kula: Stal łożyskowa kulkowa, hartowana, gładki
korpus podstawowy: Stal hartowana i odpuszczana, hartowana i odpuszczona

Cecha szcz.:

  • Wielkość: M8
  • G: M8
  • H: 11,6
  • ØK: 5,8
  • L: 25
  • SW1: 13
  • SW2: 13
  • maksymalne obciążenie statyczne: 8 kN
  • maks. Moment dokręcania: 25 Nm
  • Masa: 20 g