Tlačný šroub s kuličkou

Artiklové číslo: 374454
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
Tvar hlavy šroubů šestihran
Výška hlavy k 11,6 mm
S nákružkem ano
Jmenovitá délka L 25 mm
Rozměr závitu d1 M8
Provedení S tlačným prvkem
Profil pohonu Vnější šestihran
Jednotka velikosti klíče metrické
Rozměr klíče s 13 mm
Stoupání závitu P 1,25 mm
Povrch Se speciální úpravou
Provedení dříku Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Upínací šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel
Doporučený utahovací moment max. 25 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 374454
EAN / GTIN 4020772374457
Číslo výrobce 374454
L-číslo L30130 659
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Tlačný šroub s kuličkou, nastavitelný, hladký, s maticí ISO 4035.
Koule: Kuličková ložisková ocel, kalená, hladká
Základní těleso: Temperovaná ocel, temperovaná

Charakteristika:

  • Velikost: M8
  • G: M8
  • H: 11,6
  • ØK: 5,8
  • L: 25
  • SW1: 13
  • SW2: 13
  • Max. Statické zatížení: 8 kN
  • max. utahovací moment: 25 Nm
  • Hmotnost: 20 g