Șurub de compresie cu bilă

Cod articol.: 374454
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Forma capului filetat hexagon
Înălțime cap k 11,6 mm
Cu manşon da
Lungime nominală L 25 mm
Dimensiunea filetului d1 M8
Execuție Cu piesă de presiune
Profil de antrenare Hexagon exterior
Unitate lățim cheie metric
Deschiderea cheii s 13 mm
Pasul filetului P 1,25 mm
Suprafaţă Călit
Modelul coadăi Filet complet
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurub de fixare
Tip de filet Filet standard metric ISO
Material oțel
Cuplu de strângere recomandat max. 25 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 374454
EAN / GTIN 4020772374457
Număr producător 374454
L-Număr L30130 659
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub de compresie cu bilă, reglabil, neted, cu piuliță ISO 4035.
Bilă: Rulment cu bile din oțel, întărit, neted
Corp de bază: Oțel călit, temperat

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M8
  • G: M8
  • H: 11,6
  • ØK: 5,8
  • L: 25
  • SW1: 13
  • SW2: 13
  • Sarcină statică maximă: 8kN
  • max. Cuplu de strângere: 25 Nm
  • Greutate: 20 g