Vis de compression avec bille

Réf.: 374454
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Forme tête de vis hexagonal
Hauteur tête k 11,6 mm
Avec moyeu oui
Longueur nominale L 25 mm
Taille de filetage d1 M8
Exécution avec patin d’appui
Profil d’entraînement six pans mâle
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture s 13 mm
Pas de filetage P 1,25 mm
Surface traitement
Type de queue filetage total
Sommaire pièce unique
Type de produit Vis de serrage
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Matériau acier
Couple de serrage recommandé max. 25 Nm

Identification et classification

Référence article 374454
EAN / GTIN 4020772374457
Réf. fabricant 374454
Article hors catalogue L30130 659
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis de compression avec bille, réglable, lisse, avec écrou ISO 4035.
Bille: Acier pour roulements à billes, trempé, lisse
Corps de base: Acier trempé, trempé

Caractéristique(s):

  • Réf.: M8
  • G: M8
  • H: 11,6
  • ØK: 5,8
  • L: 25
  • SW1: 13
  • SW2: 13
  • Charge statique max: 8 kN
  • max. couple de serrage: 25 Nm
  • Poids: 20 g