Tornillo de compresión con bola

Número de artículo: 374454
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Forma de la cabeza del tornillo hexágono
Altura de la cabeza k 11,6 mm
Con collar sí
Longitud nominal L 25 mm
Tamaño de rosca d1 M8
Modelo Con pieza de presión
Perfil de accionamiento Hexágono exterior
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Ancho de llave s 13 mm
Paso de rosca P 1,25 mm
Superficie Bonificado
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de apriete
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material acero
Par de apriete máx. recomendado 25 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 374454
EAN / GTIN 4020772374457
Número del fabricante 374454
Número L L30130 659
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de compresión con bola, ajustable, liso, con tuerca ISO 4035.
Bola: Rodamiento de bolas de acero, endurecido, liso
Cuerpo de base: Acero templado, templado

Característica:

  • Tamaño: M8
  • G: M8
  • H: 11,6
  • ØK: 5,8
  • L: 25
  • SW1: 13
  • SW2: 13
  • Max. Carga estática: 8 kN
  • máx. par de apriete: 25 Nm
  • peso: 20 g