{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma della testa della vite | esagono | |
| Altezza testa k | 11,6 mm | |
| Con sede | sì | |
| Lunghezza nominale L | 25 mm | |
| Misura del filetto d1 | M8 | |
| Esecuzione | Con tassello di spinta | |
| Profilo di azionamento | Esagono esterno | |
| Unità apertura | sistema metrico | |
| Apertura chiave s | 13 mm | |
| Passo della filettatura P | 1,25 mm | |
| Superficie | Es. bonificata | |
| Esecuzione codolo | Filettatura piena | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Vite di serraggio | |
| Tipo di filettatura | Filettatura metrica grossa ISO | |
| Materiale | acciaio | |
| Coppia di serraggio consigliata max. | 25 Nm |
| Codice articolo | 374454 | |
| EAN / GTIN | 4020772374457 | |
| Codice del produttore | 374454 | |
| Numero-L | L30130 659 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |