Tornillo de compresión con bola

N.º do artigo: 374454
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 374454
EAN/GTIN 4020772374457
Número do fabricante 374454
Número L L30130 659
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Tornillo de compresión con bola, ajustable, liso, con tuerca ISO 4035.
Bola: Rodamiento de bolas de acero, endurecido, liso
Cuerpo de base: Acero templado, templado

Característica:

  • Tamaño: M8
  • G: M8
  • H: 11,6
  • ØK: 5,8
  • L: 25
  • SW1: 13
  • SW2: 13
  • Max. Carga estática: 8 kN
  • máx. par de apriete: 25 Nm
  • peso: 20 g