{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Sechskant | |
| Höhe Kopf k | 11,6 mm | |
| mit Bund | ja | |
| Nennlänge L | 25 mm | |
| Gewindegröße d1 | M8 | |
| Ausführung | mit Druckstück | |
| Antriebsprofil | Außensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 13 mm | |
| Gewindesteigung P | 1,25 mm | |
| Oberfläche | vergütet | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Anzugsschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Material | Stahl | |
| empfohlenes Anzugsmoment max. | 25 Nm |
| Artikelnummer | 374454 | |
| EAN / GTIN | 4020772374457 | |
| Herstellernummer | 374454 | |
| L-Nummer | L30130 659 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |