Nyomócsavar golyóval

Cikkszám: 374454
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 374454
EAN / GTIN 4020772374457
Gyártó száma 374454
L-szám L30130 659
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Nyomócsavar golyóval, állítható, sima, ISO 4035 anyával.
Gömb: Golyóscsapágy acél, edzett, sima
Alaptest: Edzett acél, edzett

Jellemző:

  • Méret: M8
  • G: M8
  • H: 11,6
  • ØK: 5,8
  • L: 25
  • SW1: 13
  • SW2: 13
  • Max. Statikus terhelés: 8 kN
  • max. meghúzási nyomaték: 25 Nm
  • Súly: 20 g