Parallel supports-set, standard

Nr art.: 371112
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba listew 24 para
Długość 150 mm
Szerokość 10 mm
Wysokość 100 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 75 mm; 80 mm; 85 mm; 90 mm; 95 mm
Tolerancja wysokości ± 0,005 mm
Równoległość 0,005 mm
Twardość (HRC) 60
Opis kształtu Gładki; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 371112
EAN / GTIN 4020772371111
Numer producenta 371112
Numer L L30130 538
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Parallel underlay set in a wooden stand, fine grinding parallel to the plane in pairs.
Case hardened.

Cecha szcz.:

  • Quality level: S
  • Size: 150
  • Pair: 24
  • H
    Nominal dimension tolerance
    : 2768 - m
  • H
    Pair tolerance
    (tp): IT5
  • B
    Nominal dimension tolerance: 2768 - m
  • L: 150
  • Box
    LK x BK x HK: 276x162x55 mm
  • Weight: 17 Kg