{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Caja | |
| Cantidad regletas | 24 par | |
| Longitud | 150 mm | |
| Anchura | 10 mm | |
| Altura | 100 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 75 mm; 80 mm; 85 mm; 90 mm; 95 mm | |
| Tolerancia de altura ± | 0,005 mm | |
| Paralelismo | 0,005 mm | |
| Dureza (HRC) | 60 | |
| Descripción de la forma | Plano/a; paralelo/a | |
| Tipo de producto | Bases paralelas |
| Número de artículo | 371112 | |
| EAN / GTIN | 4020772371111 | |
| Número del fabricante | 371112 | |
| Número L | L30130 538 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |