{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Număr de baghete | 24 pereche | |
| Lungime | 150 mm | |
| Lăţime | 10 mm | |
| Înălţime | 100 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 75 mm; 80 mm; 85 mm; 90 mm; 95 mm | |
| Toleranţă înălţime ± | 0,005 mm | |
| Paralelism | 0,005 mm | |
| Duritate (HRC) | 60 | |
| Descrierea formei | Neted; paralel | |
| Tip produs | Cale plan-paralele |
| Cod articol | 371112 | |
| EAN / GTIN | 4020772371111 | |
| Număr producător | 371112 | |
| L-Număr | L30130 538 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |