{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Anzahl Leisten | 24 Paar | |
| Länge | 150 mm | |
| Breite | 10 mm | |
| Höhe | 100 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 75 mm; 80 mm; 85 mm; 90 mm; 95 mm | |
| Höhen-Toleranz ± | 0,005 mm | |
| Parallelität | 0,005 mm | |
| Härte (HRC) | 60 | |
| Formbeschreibung | eben; parallel | |
| Produktart | Parallelunterlagen |
| Artikelnummer | 371112 | |
| EAN / GTIN | 4020772371111 | |
| Herstellernummer | 371112 | |
| L-Nummer | L30130 538 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |