Sada paralelních dokumentů, standardní

Artiklové číslo: 371112
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Obal Bedna / krabice / box
Počet lišt 24 paar
Délka 150 mm
Šířka 10 mm
Výška 100 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 75 mm; 80 mm; 85 mm; 90 mm; 95 mm
Tolerance výšky ± 0,005 mm
Souběžnost 0,005 mm
Tvrdost (HRC) 60
Popis tvaru Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 371112
EAN / GTIN 4020772371111
Číslo výrobce 371112
L-číslo L30130 538
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Paralelní podstavec v dřevěném stojanu, ve dvojicích rovinně rovnoběžně jemně broušené.
Kalené pouzdro.

Charakteristika:

  • Úroveň kvality: S
  • Velikost: 150
  • pár: 24
  • H
    Jmenovitá tolerance rozměru
    : 2768 - m
  • H
    Tolerance párů
    (tp): IT5
  • Š
    Jmenovitá tolerance rozměru: 2768 - m
  • L: 150
  • Rámeček
    LK x BK x HK: 276x162x55 mm
  • hmotnost: 17 kg