{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Antal lister | 24 par | |
| Længde | 150 mm | |
| Bredde | 10 mm | |
| Højde | 100 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 75 mm; 80 mm; 85 mm; 90 mm; 95 mm | |
| Højdetolerance ± | 0,005 mm | |
| Parallelitet | 0,005 mm | |
| Hårdhed (HRC) | 60 | |
| Formbeskrivelse | parallel; plan | |
| Produkttype | parallelunderlag |
| Artikelnummer | 371112 | |
| EAN/GTIN | 4020772371111 | |
| Producentnummer | 371112 | |
| L-nummer | L30130 538 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |