Jeu de documents parallèles, standard

Réf.: 371112
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Nombre de lattes 24 paire
Longueur L 150 mm
Largeur B 10 mm
Hauteur H 100 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 75 mm; 80 mm; 85 mm; 90 mm; 95 mm
Tolérance hauteur ± 0,005 mm
Parallélisme 0,005 mm
Dureté (HRC) 60
Forme forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 371112
EAN / GTIN 4020772371111
Réf. fabricant 371112
Article hors catalogue L30130 538
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Sous-couche parallèle dans un support en bois, par paires plan-parallèle finement meulées.
Cémenté.

Caractéristique(s):

  • Niveau de qualité: S
  • Réf.: 150
  • Paire: 24
  • H
    Tolérance de cote nominale
    : 2768 - m
  • H
    Tolérance de paire
    (tp): IT5
  • B
    Tolérance de cote nominale: 2768 - m
  • L: 150
  • Coffrets
    LK x BK x HK: 276x162x55 mm
  • Poids: 17 kg