• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Set di documenti paralleli, standard

Codice art.: 371112
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Numero listelli 24 paio
Lunghezza 150 mm
Larghezza 10 mm
Altezza 100 mm; 50 mm; 55 mm; 60 mm; 65 mm; 70 mm; 75 mm; 80 mm; 85 mm; 90 mm; 95 mm
Tolleranza altezze ± 0,005 mm
Parallelismo 0,005 mm
Durezza (HRC) 60
Descrizione della forma Es. piana; es. parallela
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 371112
EAN / GTIN 4020772371111
Codice del produttore 371112
Numero-L L30130 538
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Sottocopertura parallela inserita in un cavalletto in legno, a coppie piano-parallelo finemente rettificata.
Cementato.

Proprietà:

  • Livello di qualità: S
  • Dimensione: 150
  • Coppia: 24
  • H
    Tolleranza dimensione nominale
    : 2768 m
  • H
    Tolleranza coppia
    (tp): IT5
  • B
    Tolleranza dimensione nominale: 2768 m
  • L: 150
  • Cassetta
    LK x BK x HK: 276x162x55 mm
  • Peso: 17 kg