Szczęki mocujące szlifowane M16, Typ: 8

Nr art.: 370074 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 8
H1 75 mm
wysokość H2 36 mm
długość 1 50 mm
Fmaks. 38 kN
maksymalny moment obrotowy 147 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Rodzaj produktu Zaczepy mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370074 8
EAN / GTIN 2050001962034
Numer producenta K0014.316150
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Zastosowanie:

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.
Większe siły zaciskające i poprawa stabilności.