Upínací háky broušené M16, Typ: 8

Artiklové číslo: 370074 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spannhaken geschliffen M16, Typ: 8
Průměr límce D 32 mm
Závit M M16
Druh produktu Upínací hák
Výška základního tělesa H3 36 mm
Výška nad horním okrajem stolu min. h1 75 mm
Maximální krouticí moment 147 Nm
Upínací síla max. F 38 kN
Se šroubem / závitem ano
Celková délka L 50 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370074 8
EAN / GTIN 2050001962034
Číslo výrobce K0014.316150
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Použití:

Pro prostorově úsporné upínání obrobků.
Pro větší upínací síly a větší stabilitu.