Crochet de bridage rectifié M16, Type: 8

Réf.: 370074 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Spannhaken geschliffen M16, Typ: 8
Diamètre de collet D 32 mm
Filetage M M16
Type de produit crochet de bridage
Hauteur corps de base H3 36 mm
Hauteur au-dessus du bord supérieur de la table min. h1 75 mm
Couple max. 147 Nm
Force de serrage max. F 38 kN
Avec vis / filetage oui
Longueur totale L 50 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370074 8
EAN / GTIN 2050001962034
Réf. fabricant K0014.316150
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Utilisation:

Pour le serrage compact de pièces.
Pour des forces de serrage supérieures et une plus grande stabilité.