Szczęki mocujące szlifowane M16, Typ: 8

Nr art.: 370074 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Spannhaken geschliffen M16, Typ: 8
Średnica kołnierza D 32 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M16
Rodzaj produktu Szczęki mocujące
Wysokość korpusu H3 36 mm
Min. wysokość ponad górną krawędzią stołu h1 75 mm
Maks. moment obrotowy 147 Nm
Maks. siła mocowania F 38 kN
Ze śrubą / z gwintem tak
Długość całkowita L 50 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370074 8
EAN / GTIN 2050001962034
Numer producenta K0014.316150
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Zastosowanie:

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.
Większe siły zaciskające i poprawa stabilności.