Užveržimo kablys, nušlifuotas M16, Tipas: 8

Prekės Nr.: 370074 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Spannhaken geschliffen M16, Typ: 8
Apykaklės skersmuo D 32 mm
Sriegis M M16
Produkto rūšis užspaudimo kablys
Bazinio korpuso aukštis H3 36 mm
Aukštis virš stalo plokštumos maks. h1 75 mm
Sukimo momentas maks. 147 Nm
Užspaudimo jėga maks. F 38 kN
Su varžtu / sriegiu taip
Visas ilgis L 50 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370074 8
EAN / GTIN 2050001962034
Gamintojo numeris K0014.316150
Gamintojas / atsakingas asmuo Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Germany, www.kippwerk.de

Aprašymas

Paskirtis:

detalių užspaudimui taupant vietą.
Didesnėms užspaudimo jėgoms ir stabilumui.