{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Altezza di serraggio consigliata min. | 75 mm | |
| Altezza testa | 36 mm | |
| Diametro testa | 32 mm | |
| Filettatura | M16 | |
| Lunghezza filettatura | 50 mm | |
| Tipo di prodotto | Tirante | |
| Momento torcente max. | 147 Nm | |
| Forza di serraggio max. | 38 kN | |
| Con vite / filettatura | sì | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 370074 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001962034 | |
| Codice del produttore | K0014.316150 | |
| Produttore/persona responsabile | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |