{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante |
Spannhaken geschliffen M16, Typ: 8
|
|
| Diámetro del collar D |
32 mm
|
|
| Rosca M |
M16
|
|
| Tipo de producto |
Gancho de sujeción
|
|
| Altura del cuerpo base H3 |
36 mm
|
|
| Altura sobre el borde superior de la mesa min. h1 |
75 mm
|
|
| Par máx. |
147 Nm
|
|
| Fuerza de sujeción máx. F |
38 kN
|
|
| Con tornillo / rosca |
sí
|
|
| Longitud total L |
50 mm
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 370074 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001962034 | |
| Número del fabricante | K0014.316150 | |
| Fabricante/responsable | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |