{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Spannhaken geschliffen M16, Typ: 9 | |
| Średnica kołnierza D | 32 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M16 | |
| Rodzaj produktu | Szczęki mocujące | |
| Wysokość korpusu H3 | 36 mm | |
| Min. wysokość ponad górną krawędzią stołu h1 | 75 mm | |
| Maks. moment obrotowy | 127,4 Nm | |
| Maks. siła mocowania F | 33 kN | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Długość całkowita L | 60 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 370074 9 | |
| EAN / GTIN | 2050001962041 | |
| Numer producenta | K0014.316160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |