• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Spännhaken slipad M16, Typ: 8

Art-nr.: 370074 8
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 8
H1 75 mm
Höjd H2 36 mm
Längd 1 50 mm
Fmax. 38 kN
maximalt vridmoment 147 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Produktslag Spännkrok

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 370074 8
EAN/GTIN 2050001962034
Tillverkarens nummer K0014.316150
Tillverkare/ansvarig person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Benämning

Användningsdata:

För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.
För större spännkrafter och bättre stabilitet.