Slebet spændekrog M16, Type: 8

Art.-nr.: 370074 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 8
H1 75 mm
Højde, H2 36 mm
Længde 1 50 mm
Fmaks. 38 kN
Maks. moment 147 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Produkttype Spændekrog

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370074 8
EAN/GTIN 2050001962034
Producentnummer K0014.316150
Producent/ansvarlig person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til pladsbesparende opspænding af emner.
Til større spændekraft og mere stabilitet.