{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 3 szt. | |
| Seria | Holtest | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Średnica bębna pomiarowego | 17 mm | |
| Z pierścieniem nastawczym | tak | |
| Liczba pierścieni nastawczych | 2 szt. | |
| Średnica pierścienia nastawczego | 4 mm; 5 mm | |
| Z przedłużką | nie | |
| Z głowicami pomiarowymi | tak | |
| Liczba głowic pomiarowych | 3 szt. | |
| Zakres pomiarowy głowic | 1; 2; 3 | |
| Min. zakres pomiarowy głowic, 3 | 5 mm | |
| Min. zakres pomiarowy głowic, 2 | 4 mm | |
| Min. zakres pomiarowy głowic, 1 | 3 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy głowic, 3 | 6 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy głowic, 2 | 5 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy głowic, 1 | 4 mm | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 3 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 3 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 6 mm | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 368-907 | |
| EAN / GTIN | 4946368082035 | |
| Numer producenta | 368-907 | |
| Numer L | L40010 271 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Bęben i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, do 12 mm: ∅ 17 mm, ponad 12 mm: ∅ 23 mm