Średnicówki mikrometryczne Holtest, zestaw do pomiaru otw. nieprzelot., zakres pomiarowy: 12-20mm

Nr art.: 429055 12-20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,06 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,56 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,06 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 357,55 PLN /szt.
  • 613,46 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Holtest
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Bez zasilania
Średnica bębna pomiarowego 23 mm
Z pierścieniem nastawczym tak
Liczba pierścieni nastawczych 1 szt.
Średnica pierścienia nastawczego 16 mm
Z przedłużką tak
Długość przedłużki 150 mm
Odczyt, milimetr 0,005 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Granica błędu 4 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 2 szt.
Min. zakres pomiarowy 12 mm
Maks. zakres pomiarowy 20 mm
Norma norma zakładowa
Zawartość Zestaw / asortyment
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 429055 12-20
EAN / GTIN 4946368517582
Numer producenta 368-912
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Nierdzewne, wszystkie elementy skali chromowane bezodblaskowo.Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.
 
typ do otworów nieprzelotowych. Powierzchnie pomiarowe z hartowanej stali, z powłoką tytanową zapewniającą długą trwałość. 

W dostawie:

średnicówki mikrometryczne nr 429005.
pierścienie kontrolne, zbliżone do nr 484030, przedłużka 150 mm nr 429010.