{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 3 ks | |
| Řada | Holtest | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Měřicí buben – průměr | 17 mm | |
| S nastavovacím kroužkem | ano | |
| Počet nastavovacích kroužků | 2 ks | |
| Nastavovací kroužek – průměr | 4 mm; 5 mm | |
| S prodloužením | ne | |
| S měřicími hlavami | ano | |
| Počet měřicích hlav | 3 ks | |
| Rozsah měření měřicí hlavy | 1; 2; 3 | |
| Rozsah měření měřicích hlav min., 3 | 5 mm | |
| Rozsah měření měřicích hlav min., 2 | 4 mm | |
| Rozsah měření měřicích hlav min., 1 | 3 mm | |
| Rozsah měření měřicích hlav max., 3 | 6 mm | |
| Rozsah měření měřicích hlav max., 2 | 5 mm | |
| Rozsah měření měřicích hlav max., 1 | 4 mm | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Počet mikrometrů | 3 ks | |
| Rozsah měření min. | 3 mm | |
| Rozsah měření max. | 6 mm | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 368-907 | |
| EAN / GTIN | 4946368082035 | |
| Číslo výrobce | 368-907 | |
| L-číslo | L40010 271 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Měřicí buben a pouzdro s matným chromovým povrchem, až 12 mm: ∅ 17 mm, nad 12 mm: ∅ 23 mm