Micromètre intérieur à 2 points Holtest dans un ensemble, 3-6 mm (3 pcs.)

Réf.: 368-907
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de pièces 3 pc.
Série Holtest
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Diamètre du tambour micrométrique 17 mm
Avec bague de réglage oui
Nombre de bagues de réglage 2 pc.
Diamètre bague de réglage 4 mm; 5 mm
Avec rallonge non
Avec têtes de mesure oui
Nombre de têtes de mesure 3 pc.
Plage de mesure tête de mesure 1; 2; 3
Plage de mesure têtes de mesure min., 3 5 mm
Plage de mesure têtes de mesure min., 2 4 mm
Plage de mesure têtes de mesure min., 1 3 mm
Plage de mesure têtes de mesure max., 3 6 mm
Plage de mesure têtes de mesure max., 2 5 mm
Plage de mesure têtes de mesure max., 1 4 mm
lecture, millimètre 0,001 mm
Type de produit micromètre d’intérieur
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté
Nombre de micromètres 3 pc.
Plage de mesure min 3 mm
Plage de mesure max. 6 mm
Certificat d’étalonnage oui
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 368-907
EAN / GTIN 4946368082035
Réf. fabricant 368-907
Article hors catalogue L40010 271
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cet ensemble composé de micromètres intérieurs à deux et trois points vous offre les avantages suivants: Ensemble composé d'appareils complets Les surfaces de mesure en métal dur (plage de mesure 2-6 mm) Les surfaces de mesure revêtues de titane (plage de mesure> 6 mm) garantissent une excellente durabilité et résistance aux chocs Livraison avec bagues de réglage

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Taille / dimension: 0,23 X 0,105 X 0,037 M
  • Plages de mesure individuelles: 3-4, 4-5, 5-6 mm
  • Contenu Appareils n°: 368-003 / 368-004 / 368-005
  • Incl. Bagues de réglage: ∅ 4 mm (177‑204)
    ∅ 5 mm (177‑205)
  • Règles:

    Tambour et douille chromés satinés, jusqu’à 12 mm: ∅ 17 mm, supérieur à 12 mm: ∅ 23 mm

  • Plage de mesure: 3 - 6
  • Surfaces de mesure: Carbure de tungstène
  • Méthode de mesure: 2 points
  • Broche de mesure: Pas de broche de 0,5 mm
  • Valeur de graduation: 0,001 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Boîte, clé hexagonale, bague de réglage, certificat de contrôle du fabricant (avec les instruments de mesure), bague de réglage (2 pièce) avec