{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Holtest | |
| Imballaggio | Valigetta | |
| Con anello di regolazione | sì | |
| Numero anelli di riscontro | 2 pz. | |
| Lettura, millimetro | 0,001 mm | |
| Tipo di prodotto | micrometro per interni | |
| Passo vite angolare | 0,5 mm | |
| Frizione ad alta sensibilità | si | |
| Fissaggio / Leva di bloccaggio | si | |
| Unità lettura | millimetro | |
| Metrologia | es. analogica | |
| Superficie delle superfici di contatto | Con riporto in metallo duro; temprate | |
| Numero di micrometri | 3 pz. | |
| Campo di misura min. | 3 mm | |
| Campo di misura max. | 6 mm | |
| Normativa | DIN 863 | |
| Certificato di collaudo | si |
| Codice articolo | 368-907 | |
| EAN / GTIN | 4946368082035 | |
| Codice del produttore | 368-907 | |
| Numero-L | L40010 271 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Tamburo e manicotto della scala cromati satinati, fino a 12 mm: ∅ 17 mm, oltre 12 mm: ∅ 23 mm