{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Holtest | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Średnica bębna pomiarowego | 17 mm | |
| Z pierścieniem nastawczym | nie | |
| Z przedłużką | nie | |
| Odczyt, cal | 0,0001 cal | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 0,635 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Jednostka odczytu | cal | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 8,89 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 10,795 mm | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 368-262 | |
| EAN / GTIN | 4946368517377 | |
| Numer producenta | 368-262 | |
| Numer L | L40010 7489 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Bęben i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, do 0,5″: ∅ 17 mm, ponad 0,5″: ∅ 23 mm