3-skalowa mikrometr wewnętrzny Holtest 1

Nr art.: 368-175
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Holtest
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Bez zasilania
Średnica bębna pomiarowego 23 mm
Z pierścieniem nastawczym nie
Z przedłużką nie
Odczyt, milimetr 0,005 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Odchyłka pomiarowa MPE 5 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 125 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Protokół kontrolny tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 368-175
EAN / GTIN 4946368517292
Numer producenta 368-175
Numer L L40010 3804
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Poniższe śruby pomiarowe do zastosowań wewnętrznych, dostępne w wersjach 2- i 3-rzędowych, oferują następujące zalety: Powierzchnie pomiarowe z powłoką tytanową zapewniają doskonałą trwałość i odporność na uderzenia. 3-linowe mikrometry wewnętrzne zapewniają stabilność pomiarów dzięki automatycznemu centrowaniu. Dostawa bez pierścienia nastawczego ani przedłużki.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 368-118
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-5 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,3 X 0,215 X 0,15 M
  • liniał:

    Bęben i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, do 12 mm: ∅ 17 mm, ponad 12 mm: ∅ 23 mm

  • Zakres pomiarowy: 125-150
  • Powierzchnie pomiarowe: Stożek hartowanej stali pokrytej tytanem
    : węglik wolframu
  • metoda pomiarowa: 3-punktowy
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,5 mm
  • wartość podziałki skali: 0,005 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner, hex wrench, certificate of inspection, without setting ring